ステンレスふるい 園芸フィルター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 目合い細目 約2.5mm×約2.5mm中目 約6mm×6mm荒目 約8mm×8mm 仕様Φ37 注文コード60955237 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は目合い・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

本体部分が錆びにくいステンレス製です。

目合い
細目 約2.5mm×約2.5mm
中目 約6mm×6mm
荒目 約8mm×8mm
材質
本体:ステンレス鋼
アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
仕様Φ37 寸法(mm)75×370×370 質量(g)695 用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
注意
※アミ部分はステンレスではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
米の選別。
神戸竹一企画 様

米の選別に購入致しました、商品は確かな物ですが今回の作業にはあまり役に立ちませんでした。

2025-09-26
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

網がすぐに外れてとてもふべんでした。網がきちっとロックされるとありがたいです。

対象商品:
60955221
2025-04-11
用途:
パミスの根取りに使用
農・林・水産業

注文時に網が3枚セットになっているので使わないあみがもったいない。網の目が選択して注文できるといい。

対象商品:
60955237
2021-10-03
用途:
趣味の園芸用
サービス業

ステンレスで安価なので購入してみました。
網をセットするのにちょっとコツが必要です。
キチンとセットされていないと簡単に外れてしまいます。
全体的にチャチな感じはしますが、まぁ趣味の範囲で使用するには手頃な商品かな、と思います。

対象商品:
60955212
2021-09-13
用途:
園芸
その他業種

振るいの網が枠から外れ易く、非常に使いにくい。
他メーカーでも、似たような商品はあるので、これから購入を検討している方は其方を購入される方が良いかも知れません。
お勧めはしません。

3人が参考にしています
対象商品:
60955221
2021-05-31
用途:
振るい作業
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

百円のふるいの網が破れたので今回購入。
今回の作業ではセメントのゴミを分別したかったのですが大きさは良いのですがもう少し細めの網が良かったです。

対象商品:
60955221
2020-04-30
用途:
草むしりの際に 土までとりすぎたので
その他業種

ふるいにかけて よぶんな土をおとすために買いました。(そのまま土がついたまま捨てると ごみ袋が重くなるため)
お安く買えました。→相場はよくしらないのですが(笑)

2020-05-12
用途:
園芸用
その他業種

付属の網を本体にセットする際、説明書通りに押したところ、網が枠から外れてしまいました。外れた所を見ると、網がほんの少しだけ枠に付いている程度でした。本体の輪っかには問題ありませんが、網は改善していただきたいです。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする