コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
JISプレート用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60955274
品番
VOL-BZL-RDL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途
JISプレート用
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U〜、VOL-OCK5E-U〜
トラスコ品番
787-6581
材質
PC
色
赤
質量(g)
12