接木切出し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60955282 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます

用途
盆栽のお手入れに
接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用
寸法(mm)255×78×4 材質(本体)SK-5 質量(g)97 刃部硬度HRC59以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955282
2022-08-16
用途:
接ぎ木専用のために使用
その他業種

カタログで見たままの商品です。まだ使用してませんが、シャクナゲの接ぎ木に来春使用したいと思います。
見た目も「カッコイイ」です。お勧めします。

対象商品:
60955282
2021-09-28
用途:
黒松盆栽の接木
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味申し分無し!不安な場合手袋を使った方がより安全!また太さは、20ミリ程度がベターかと思います。使用後基本的な管理保管が次回の為にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする