コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60955308
品番
VOL-OCK5E-U-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
カテゴリー5e
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
トラスコ品番
787-6611
材質
PBT/PC/ナイロン
色
黒
質量(g)
11