コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
ケーブルマネジメントパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60955344
品番
VOL-PCM-1U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
種類
マネジメントパネル 1U リングタイプ
用途
19インチラック用LAN配線
トラスコ品番
787-6718
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
質量(g)
490