コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
ケーブルマネジメントパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60955353
品番
VOL-PCM-2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
種類
マネジメントパネル 2U リングタイプ
用途
19インチラック用LAN配線
トラスコ品番
787-6726
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
質量(g)
970