コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
モジュラーパッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
パッチパネル 1U・24ポート
注文コード
60955396
品番
VOL-PPUD-F24K-JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
種類
パッチパネル 1U・24ポート
用途
19インチラック用LAN配線
トラスコ品番
787-6742
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
質量(g)
350