モジュラーパッチパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種類パッチパネル 2U・48ポート 注文コード60955405 品番VOL-PPUD-F48K-JPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。

種類パッチパネル 2U・48ポート 用途19インチラック用LAN配線 トラスコ品番787-6751 材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC 質量(g)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする