I67K 防水ケース I67K コーニング 60955414 I67K 防水ケース I67K コーニング 60955414 I67K 防水ケース I67K コーニング 60955414

防水ケース I67K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60955414 品番I67K
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,598

3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。

種類防水ケース 用途LANコネクター部の防水 適合(ジャック)VOL-OCK6-U〜、VOL-OCK5E-U〜 トラスコ品番787-5070 材質プラスチック/弾性材 質量(g)65
注意
※組み立てに特殊な工具は必要ありません。
※RJ45モジュラージャックは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする