- カッター付ビニールタイ SunGarden 60955492

カッター付ビニールタイ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60955492 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじって止めるだけ!簡単カット!

材質ビニールタイ:PVC+針金 ケース:PP カッター:SK-7 寸法(mm)148×102×23 質量(g)126 長さ(m)50 用途そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955501
2017-07-26
用途:
ケーブル類を束ねる
卸売・小売業

他の類似商品よりもビニールタイの幅が少し狭い(細い)です。当方ケーブルを束ねる用途に使用していますが、しっかりと束ねることが出来ますし、幅が狭い分むしろ取り回しがよく使いやすいと感じました。カットもしやすかったです。この価格で100Mもあるためかなりお買い得感があります。
価格・強度・量ともに良い商品だと思います。

対象商品:
60955501
2017-09-19
用途:
製品梱包
有限会社ミナミガタ商事 様

緑色のタイですがこの色以外はありませんか?できれば赤色が良い

対象商品:
60955501
2017-07-07
用途:
ぶどうのツル等の結束
北斗防災株式会社 様

用途が間違って注文したみたいです。想像ではもう少し柔らかいと
思っていました。

対象商品:
60955501
2014-06-03
用途:
トマトのフックを固定するのに使用
農・林・水産業

硬すぎずやわらかすぎずとめるのにちょうどよかったです。
カッターもこれがよく切れて使いやすい!
一度に300回くらいは使用しましたが疲れずにカッターできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする