ステンレスバッテリークリップ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード60955597 品番C-531S-4-R/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。

定格電流(A)30 用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
電動リール延長コード
合同会社SHIRATAMA 様

まだ使用していませんがばねの強さもちょうどよいので挟み込んで取れるようなことはなさそうです。海で使用するのでさびが出るかどうか心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2024-01-20
用途:
海の電気まわりに使用します
リトルボート販売 様

マリンで使用するので耐海水用のステンレス製が断然いい

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2023-04-11
用途:
電動リールのケーブルに使用しました
サービス業

電動リールメーカーのシマノで使用しているものと互換性があります。クリップの材質がステンレスということもあり海での使用には十分です。しかし、最近価格が値上がりしたためコスト的に合わないので今後の使用は見合わせています。

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2021-06-03
用途:
海で使用
農・林・水産業

ステンレスなので錆に強いと思い購入 魚探の電源取りに使用

2人が参考にしています
対象商品:
60955597
2020-08-25
用途:
釣りの電動リール&電動工具

釣りの電動リールに使用。充電用電池の壊れたインパクトドリルなどに使用し。車のバッテリーからの電源供給に使用。コード途中にモノタロウの「ヒューズ 平型用 ブレーカー機能付 」を付けて使用してます。ステンレスなどで錆びなくて満足してます。何回も購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2020-07-07
用途:
ホンデックス社の魚群探知機の電源クリップに使用
卸売・小売業

ホームセンターにもバッテリークリップは売っていますが、ほとんどがメッキ製品が多く、海での数回の使用で錆びてしまいます。本品は良質ステンレスで錆が軽減されており数回では錆びません。またコードの接続端子も丁寧に出来ており問題を感じません。

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2020-11-29
用途:
バッテリー交換時のバックアップ用に

バッテリー交換時、バックアップ用に別のバッテリーを接続するケーブルに使いました。ターミナルが大きいものは挟みにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60955597
2019-12-16
用途:
12Vウインチ作業
古謝産業 様 (サービス業)

ネジ式になったので、コード接続時の安定性が得られたと思います。クリップカバーも全面保護されるので、短絡の心配が減って安心して使用できます。おおきさも、コンパクトで申し分ないです。改良点としては、ワニ口の開きがもう少し大きければさらに使い勝手が良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする