簡単支柱(紐)誘引クリップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード60955641 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

はさむだけ作業効率アップ!
繰り返し使えて経済的
先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。

適合範囲(mm)
支柱:Φ16
茎:Φ18
用途つる・茎の支柱(紐)止めに 幅(mm)53 高さ(mm)75 質量(g)70 奥行(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-23
用途:
農作物の固定

バネ弱すぎ、ナスの実の重さに耐えられません。使い物になりません。

対象商品:
60955641
2021-12-04
用途:
トマトの支柱に使います。
建設業・工事業

トマトの支柱に使いましたひもで何か所も縛るのがたいへんですこのピンチで止めれるのでたいへん良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60955641
2021-04-11
用途:
野菜に使用
サービス業

苗の植えたてに凄く良いです、細めの支柱立てて軸を止めておけば少しきつめの風が吹いても苗はビクともしませんでした、これには驚いたね、これは良いと思い追加注文しました、これたら苗を植えて行くので大変重宝します、ただ、この誘因クリップと園芸クリップは同じ製品ですね。まぁどっちにしろ足ら無く成ればリピートです。

対象商品:
60955641
2021-06-07
用途:
キュウリ、トマトの誘引
その他業種

思っていた以上に使いやすかったです。きゅうり、トマトがたくさんできれば大満足です。

対象商品:
60955641
2021-11-24
用途:
農業
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

対象商品:
60955641
2021-02-15
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

2段回で固定できるのがいい。強風が吹いても外れません。

対象商品:
60955641
2021-05-28
用途:
トマトを支柱に誘引しました。
農・林・水産業

風の強い時に外れてしまう時があります。もう少し強度があればと思います。

対象商品:
60955641
2020-06-11
用途:
トマト なす ピーマン
ル、レーヴ 様 (不動産業)

ちょうど良いサイズで満足してます。
夕方の作業では ツルを挟まない様にしましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする