支柱誘引リング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 60955666 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

付け外し自由自在!
繰り返し使えて経済的

適合範囲(mm)
(支柱太さ)Φ16まで
(茎太さ)Φ28まで
寸法(mm)220×100×15 質量(g)24 材質PP 用途つる・茎の支柱止めに 仕様大・15pcs

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955657
2018-05-21
用途:
野菜の市中誘引のため。
その他業種

野菜と支柱を別に結ぶのはとても良い発想ですが、リングの面取りが無く野菜を痛めます又、支柱側の接続がハメ込み式というのは外す時には手間が掛かってしまいます、使い捨てとかと考えていないのでもっと簡単な構造、他のメイカーの物ものが良いのではないしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
60955666
2017-04-21
用途:
ガーデニング用
サービス業

大と小を使ってみましたが、特に小は穴にパチっと止めるのが固すぎます。穴にはめる突起部分の径がやや大きいのか少しバリがあるのかという印象です。
結局、使用前に全数の突起部先端に「面取り」的に布ヤスリをかけて少し入れ易くしてから使っています。
(やり過ぎるとスカスカになるので注意)
低価格なので仕方ないのかもしれません、止められさえすれば洗濯ハサミ型より目立ち過ぎることもなく、性能面も結構気にいってはいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする