3900-27-0.9-PF-3/4-2750 カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ) 60955685

カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)2750
山数3/4
厚さ(mm)0.9
幅(mm)27
内容量1セット(5本)注文コード60955685品番3900-27-0.9-PF-3/4-2750
参考基準価格(税別)¥45,750販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
全長(mm)2750厚さ(mm)0.9幅(mm)27トラスコ品番472-7282適合機種日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200材質コバルトハイスバイメタル質量(g)495山数3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955694
2023-10-17
用途: 壁面サインの複合板を剥がす作業
北海工房建設業・工事業

メーカー様には失礼なのですが、壁面に取付られている看板等の複合板はボンドテープ、ミラーマット、コーキング等で取付されているものが多く、剥がすのが大変です。今回は某大型販売店の作業があり、「粗目の鋸」が必要となり購入しました。ある程度 腰 があり、壁に対して自在に変形する。 「鋸」を長さ自在で加工し作業させていただきました。
コストの高さはありましたが目的は十分に達成出来たと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする