曜日別特売
- 園芸ラベルヘッタ付 SunGarden 60955711

園芸ラベルヘッタ付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ11cm
内容量1パック(100枚)注文コード60955711品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)150サイズ11cm寸法(幅W×高さH)(mm)11×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955711
2021-06-15
用途: 園芸用

バラの鉢替え時の記録用にと思い購入しました、100枚入りでこの価格流石です。枚数は十分あるので思いついたことはマジックペンで記録して鉢に刺しています。

対象商品 : 60955702
2020-06-13
用途: 植物ポットに挿します。
サービス業

探していた品、その物でした。外装だけの写真のため【直感】だけで購入したけれど、鉛筆で書けて消せる!その【直感】が当たって仕事に間に合いました。

対象商品 : 60955702
2016-06-08
用途: 蘭の苗とりの時プラグ苗に品種名を書き入れます
農・林・水産業

もう少し薄くてもいいので大容量の品物があってもいいと思います。

対象商品 : 60955702
2014-09-19
用途: 苗の品種表示

思ったとおりの物で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする