SunGarden
SunGardenの 育苗・誘引・接木
SunGardenの 園芸ラベル
園芸ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
60955727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
280
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×150
パッケージサイズ(mm)
183×90×38
ラベルサイズ(mm)
150×19