園芸用ソフトワイヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60955806 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ねじって、止めるだけ!

材質PVC+針金 長さ(m)15 太さ(mm)約2.0(直径) 用途添え木・支柱止めなどに 質量(g)125 奥行(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955806
2021-02-12
用途:
普段使い
金融・保険業

目的違いで使いました。自動車フロントグリルにお正月しめ飾りを括り付けるために。被覆がああるので、傷つかず、アルミ線なので取り回しが楽でした。切れることも無く、丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60955815
2017-07-22
用途:
ニガウリの棚づくり
その他業種

ニガウリの棚づくりに使用しました。

竿と竿の接続の結束に使用しました。ソフトで丈夫で便利に使用できました。

対象商品:
60955815
2017-07-20
用途:
高さ二メートル前後の屋外鉢植え植物の転倒防止用にワイヤーを購入
その他業種

強風を考慮した時、もう少し太い線が有れば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする