カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 全長(mm)5300 注文コード60955816 品番3900-41-1.3-PF-3/4-5300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は全長など19種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 トラスコ品番472-7517 適合機種アマダHA-450S、HFA-500 材質コバルトハイスバイメタル 質量(kg)2 山数3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955694
2023-10-17
用途:
壁面サインの複合板を剥がす作業
北海工房 様 (建設業・工事業)

メーカー様には失礼なのですが、壁面に取付られている看板等の複合板はボンドテープ、ミラーマット、コーキング等で取付されているものが多く、剥がすのが大変です。今回は某大型販売店の作業があり、「粗目の鋸」が必要となり購入しました。ある程度 腰 があり、壁に対して自在に変形する。 「鋸」を長さ自在で加工し作業させていただきました。
コストの高さはありましたが目的は十分に達成出来たと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする