誘引結束ソフトワイヤー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 60955833 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!
繰り返し使えて経済的
お好みの長さにカットできます。

用途
つる・茎の誘引に
支柱の結束・固定に
材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング 仕様Φ3.5×5m 寸法(mm)195×95×24 質量(g)101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
夏野菜の支柱の固定
農・林・水産業

キュウリ・トマト・ゴーヤの支柱を固定するために使ってます。
巻きつけ、ねじり、任意の長さで切断が簡単にでき、さらに取り外しも楽々で再利用も可能。
とっても便利な材料です。

対象商品:
60955842
2023-07-25
用途:
家庭菜園
製造業

従来園芸用ビニール被覆結束ワイヤーを使っていたが、本品は植木の枝を結束する場合にソフトワイヤーでダメージが少なくなるような使い方ができる。

対象商品:
60955824
2021-03-27
用途:
園芸
教育・研究機関

バラの新芽の誘引に使っています。枝に絡ませてもワイアーが柔らかく使いやすいです。

対象商品:
60955824
2017-10-13
用途:
植物の誘引
運輸・通信業

全体が柔らかいビニールで覆われているので茎が傷つきませんし、固定もワイヤーのお陰でちょっと捻るだけの簡単作業です。
気を付けたいのは、ワイヤーが入っているので麻紐のように鋏で切ろうとしたら、100円の鋏だと刃が凹んでしまいました。小さなニッパーをお奨めします

2人が参考にしています
対象商品:
60955824
2017-07-13
用途:
家庭菜園で作っている野菜の枝を支柱に固定
その他業種

自由に曲がり、必要な長さに切れるので非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60955824
2015-07-16
用途:
野菜苗の固定
農・林・水産業

近くの店では1m巻きしか手に入らないため、10m巻きは割安で有難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする