大久保鋏ケース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60955903 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体)牛革 幅(mm)134 厚さ(mm)25 全長(mm)277 質量(g)110 適合ベルト幅(mm)40まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60955903
2021-08-21
用途:
農作業時
農・林・水産業

ベルトに差し込む輪の部分のカシメがすぐに外れるほど耐久性がありません。新しく一回り大きいカシメを買い、補修しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60955903
2020-12-08
用途:
ミカンの収穫

はさみが落ちることなく取り出しもしやすいのでとても使いやすいです。ただ先端にゴミが溜まりやすいので改善してほしいです。

対象商品:
60955903
2019-10-09
用途:
選定ばさみ入れ。

選定ばさみが、キッチリと入って安全性がありとても良い商品です。

対象商品:
60955903
2019-06-27
用途:
植木の剪定時の腰ベルト装着
サービス業

鋏が落ちないように適度な締りがあるので安心して使える。

対象商品:
60955903
2019-02-05
用途:
樹木の剪定作業
電気・ガス・熱供給・水道業

革が硬くやや深い感じであったが、収まり具合が良いので毎日使っています。耐久性はしばらく使って様子をみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60955903
2018-08-07
用途:
安価で長持ち。
その他業種

雨にも強く頑強なので、このケースを30年使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
60955903
2017-11-14
用途:
剪定鋏の腰袋。
その他業種

記入事項は特になし。カバーとしてはとても満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
60955903
2017-07-02
用途:
園芸作業
運輸・通信業

値段から考えれば意外としっかりしてて満足いく商品でした。
改善をするなら深さが欲しいですね。鋏の刺さりが浅く感じて抜けてしまわないか少し心配になります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする