カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60955904 品番 3900-27-0.9-KS-4/6-2750
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
全長(mm)2750 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 トラスコ品番472-7231 適合機種日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200 材質コバルトハイスバイメタル 質量(g)495 山数4/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする