村国
村国の 腰袋/工具差し/携帯ケース
村国の 工具差し
村国の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
折込鋸ケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60955912
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
牛革
幅(mm)
80
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
310×80×35
全長(mm)
265
質量(g)
95
適合ベルト幅(mm)
40まで