カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60955913 品番 3900-27-0.9-KS-4/6-3505
参考基準価格(税別)¥51,350 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
全長(mm)3505 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 トラスコ品番472-7240 適合機種アマダHA-250、H-250H 材質コバルトハイスバイメタル 質量(g)631 山数4/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする