曜日別特売
- 剪定鋏ケース型押 菊堂 60955937

剪定鋏ケース型押

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60955937品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

着脱が簡単なカン付

材質(本体)牛革仕様カン付幅(mm)75厚さ(mm)32寸法(mm)220×76×33全長(mm)270質量(g)105ベルト幅(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955937
2022-02-19
用途: 植木の剪定
農・林・水産業

買った剪定バサミは、収まりますがケース幅の大きいものも欲しい。

対象商品 : 60955937
2016-06-01
用途: 農作業
農・林・水産業

ベルト通しの他にベルトにかける金具がついているがベルトの内側からかけるようになっているので物に引っかかって落ちることがないような作り。ベルト通しを使っているので不要だが、最近は蚊取り線香をぶら下げるのに金具を使っている。
なお、ケース自体はしっかりとした造りでよい。

対象商品 : 60955937
2015-08-28
用途: さくらんぼの剪定
サービス業

先ずはデザインの良さ・切れ味は最高・メイドインJPを誇れるお品と思いました。

対象商品 : 60955937
2013-11-18
用途: 剪定の仕事
明楽造園

耐久性は使い始めて間がないので分かりませんが、形、おさまり具合は、良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする