BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60955938
品番
3900-27-0.9-KS-5/8-2750
参考基準価格(税別)
¥45,750
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長(mm)
2750
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
トラスコ品番
472-7266
適合機種
日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(g)
495
山数
5/8