BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60955992
品番
3900-41-1.3-KS-2/3-5450
参考基準価格(税別)
¥110,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全長(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
472-7444
適合機種
大東精機ST-5070
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(kg)
2
山数
2/3