ジャンピング集草バッグ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60956077 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使用しないときは、たたんでコンパクトに収納
コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利
中身が空でもしっかり自立

容量(L)95 直径(Φmm)470 高さ(mm)580 寸法(直径Φ×高さH)(mm)470×580 材質(本体)ナイロン/PEコーティング 質量(g)600 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
果樹園の枝や落葉のかたずけ
農・林・水産業

使い勝手は良いと思います、ただ外装の袋を付けるのなら、本体の生地の方にもう少し厚くなれば。

2024-10-07
用途:
除草 剪定木の処理
不動産業

(60956077)の商品を大分前から使っています。ちょうどいい大きさで、80リッターのビニール袋を入れて草や剪定木を処理に便利ですね。長い間使っていましたが最近傷みが出てきたので、同じサイズの物を再び購入しました。

2024-09-30
用途:
軽量ゴミ(ビニール袋)の取り纏めに。

120リットルゴミ袋がピッタリ合った。
ビニールゴミを一時保管するために使用。
軽いので、ゆらゆらはするが、中にレンガを2個ほどおいておけば安定する。
中に入れるゴミも軽いので、丁度良い使用感である。

2024-10-31
用途:
雑草や剪定などの物入れとして使用
農・林・水産業

細かい枝くらいは大丈夫なようで、いっぱいに詰め込むと破れないか心配。今のところ重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
60956077
2023-08-21
用途:
除草、庭木の剪定、作業ゴミなどの処理に
不動産業

除草、庭木の剪定、作業ゴミなどの処理に大分前から使っています。これに80リッターのビニール袋を中側にセットして一杯になるとビニール袋の口を縛り、ひっくり返して取り出します。太めの剪定木はシュレッターの吹き出し口に置いて細かくなったゴミとして処理できるので便利です。

対象商品:
60956077
2023-04-27
用途:
公園の落葉掃き
その他業種

ケース付きで、持ち運びがとても軽く楽にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
60956086
2022-03-11
用途:
庭木の剪定
その他業種

大変良い商品です。
大きさは、このタイプでは最大級でしょう。軽くて使いやすいです。
使用後の収納は、マジックテープで固定でき、収納袋にきれいに収まります。
価格も安く、申し分ない商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
60956077
2021-08-14
用途:
剪定

易いものと比べると価格は2倍するが生地は厚めにできており、長持ちしそうである。当方の自治体の落ち葉回収袋がちょうど入るサイズで落ち葉回収時の作業がはかどる。収納袋に入っているが縮めた状態で保持できるので、収納袋は特に必要ないと思う。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする