※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
34
全長(mm)
4570
注文コード
60956096
品番
3881-34-1.1-THQ-2/3-4570
参考基準価格(税別)
¥117,540
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
799-7671
適合機種
アマダH400/HFA-400/H-350、NCCSCH-40PC/SCH-40FA/SCH-40SA、大東ST4060/GA400
材質
超硬
質量(g)
850
山数
2/3