SunGarden
SunGardenの 使いきり手袋
SunGardenの ポリエチレン ディスポ手袋
手にぴったり園芸手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
60956235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ウェーブ形状で指先がズレにくい
滑りにくい外側エンボス加工
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています
焼却しても有害なガスは発生しません
左右兼用フリーサイズ
使い切りタイプ
全長(cm)
約27.5
中指長(cm)
約8.3
手の平幅(cm)
約15.4
材質
ポリエチレン
質量(g)
55
用途
土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除などに
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(双)
10
機能
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性