※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
全長(mm)
5300
注文コード
60956254
品番
3881-41-1.3-THQ-2/3-5300
参考基準価格(税別)
¥137,080
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
5300
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
799-7833
適合機種
アマダHFA-500、NCCSCH-50PC
材質
超硬
質量(kg)
2
山数
2/3