村国
村国の 鎌
村国の 収穫用鎌
コケ取(キノコ)鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60956384
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
170
用途
山菜取り・きのこ取り用
寸法(mm)
220×85×24
質量(g)
50