※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
超硬バンドソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
67
全長(mm)
8800
注文コード
60956516
品番
3881-67-1.6-THS-1.4/2-8800
参考基準価格(税別)
¥248,120
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
8800
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
67
トラスコ品番
799-8091
適合機種
アマダHK-1000CNC/H-1080、NCCSSP-1200
材質
超硬
質量(kg)
3
山数
1.4/2