村国
村国の 鎌
村国の 薄鎌
ステンレス三日月鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60956542
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス刃
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
415
用途
やわらかい草刈り・野菜などの収穫用
寸法(mm)
435×210×23
質量(g)
138
刃部硬度
HRC50
材質(柄部)
漂白陽木
材質(刃)
ステンレス鋼420J3