開封鎌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60956567 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956567
2022-05-26
用途:
園芸他
建設業・工事業

ちょっとした物を切るのに重宝しています。
コンパクトで便利です。

対象商品:
60956567
2018-08-28
用途:
畑の草取り
農・林・水産業

草取りに何年も前から使っていますが、他店よりも安く今回購入しました。
鋸の長さが草取りするのにちょうど良く、草の根を切ってしまうのでよいです。
また鎌を失くすことがちょくちょくあるので、2個ぐらい常備しています。
またなくなったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする