DB10X0.5X2620-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956568

 

DB10X0.5X2620-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956568
DB10X0.5X2620-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956568

電着ダイヤモンドバンドソー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)2620
厚さ(mm)0.5
幅(mm)10
内容量1本注文コード60956568品番DB10X0.5X2620-120/140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
全長(mm)2620厚さ(mm)0.5幅(mm)10トラスコ品番759-5328適合機種ワイエス工機DCV-300SA材質電着ダイヤ粒度120/140質量(g)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956665
2018-03-06
用途: 金属の切断
教育・研究機関

バンドソーのノコ刃では切断できなかったものが,この刃では容易に切断できました.耐久性については不明ですが,切れ味では十分満足です.

1が参考にしています
対象商品 : 60956692
2018-05-27
用途: 脆性材切断

刃厚が0.5tとなっていましたが実測約1mmでした、どうやらベースの鋼材厚みが0.5なのですね、貴重で非常に高価な材料の切り出しに使うので歩留まりが想定より多くなるのでこの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする