DB13X0.5X4100-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956604 DB13X0.5X4100-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956604

電着ダイヤモンドバンドソー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60956604 品番 DB13X0.5X4100-120/140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
全長(mm)4100 厚さ(mm)0.5 幅(mm)13 トラスコ品番759-5361 適合機種ラクソーM-500(ME-500)・アンドソーDIA-500LM-5 材質電着ダイヤ 粒度120/140 質量(g)204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956665
2018-03-06
用途:
金属の切断
教育・研究機関

バンドソーのノコ刃では切断できなかったものが,この刃では容易に切断できました.耐久性については不明ですが,切れ味では十分満足です.

1人が参考にしています
対象商品:
60956692
2018-05-27
用途:
脆性材切断

刃厚が0.5tとなっていましたが実測約1mmでした、どうやらベースの鋼材厚みが0.5なのですね、貴重で非常に高価な材料の切り出しに使うので歩留まりが想定より多くなるのでこの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする