DB5X0.5X1760-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956683 DB5X0.5X1760-120/140 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー 60956683

電着ダイヤモンドバンドソー

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1760 幅(mm)5 注文コード60956683 品番DB5X0.5X1760-120/140
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・幅など20種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1760 厚さ(mm)0.5 幅(mm)5 トラスコ品番759-5441 適合機種ワイエス工機DC-350 材質電着ダイヤ 粒度120/140 質量(g)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956665
2018-03-06
用途:
金属の切断
教育・研究機関

バンドソーのノコ刃では切断できなかったものが,この刃では容易に切断できました.耐久性については不明ですが,切れ味では十分満足です.

1人が参考にしています
対象商品:
60956692
2018-05-27
用途:
脆性材切断

刃厚が0.5tとなっていましたが実測約1mmでした、どうやらベースの鋼材厚みが0.5なのですね、貴重で非常に高価な材料の切り出しに使うので歩留まりが想定より多くなるのでこの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする