日本エンコン
日本エンコンの 研究関連用品・実験用必需品
日本エンコンの 危機管理
日本エンコンの 洗眼器
緊急用シャワー・洗眼器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60956744
品番
502-50FS
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)