洗濯機用蛇口ニップル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60956753 品番GWA44
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。

適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956753
2022-04-19
用途:
洗濯用の蛇口に取り付け
建設業・工事業

洗濯用の蛇口しか使い勝手がなかったのが、ホースも使えるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
60956753
2021-11-04
用途:
車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

水道の蛇口に全自動洗濯機用コネクタが付いており、散水ホースがつけられませんでした。洗濯機用蛇口はお湯も出るため、寒い時に車の洗車時に散水ホースがつけられたらなとずっと思っていたら、間に入れるだけで使えるこのニップルを見つけて助かりました。これからは冷たい思いをせず洗車できます。

対象商品:
60956753
2020-09-14
用途:
洗濯回り、お風呂、手洗い場の掃除に
農・林・水産業

水を撒きたくても、最近の風呂からはホースが接続できない。手洗い場も、洗濯場も簡単接続のこのタイプでホースが接続できないかなと思っていたらありました。これ便利です。散水ホースのジョイントに繋げられます。ちょっと遠い部分に水を流したいときにシャワーホースでは足りなかったので便利になりました。

対象商品:
60956753
2020-05-14
用途:
散水ホース

価格は高かすぎる感がします。
問題なく使用でき水圧にも耐えれます。

対象商品:
60956753
2017-09-24
用途:
/(^o^)\こんな部品が有るなんて知らなかった。

洗濯機に独占されていた蛇口を、散水リールにも使える様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする