型式MPPケース形状丸縁形大きさ(Φ)75mm寸法L(mm)14寸法H(mm)125寸法d(mm)-寸法a(mm)20精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)90接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)98材質(ケース)PC 黒色寸法b(mm)48精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88保護等級IP34相当大きさΦ75寸法d2(Φmm)4.5寸法h(mm)76主な用途耐食寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)18材質(接続部)SUS316接続形状-特性耐食圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa