GREEN ART
GREEN ARTの 土農具
GREEN ARTの クマデ/根かき
木柄5本爪レーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957093
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サビにくいWメッキ
用途
土起こし・土ならしに
仕様
Wクロームメッキ
寸法(mm)
265×98×65
質量(g)
167
爪数
5
アズワン品番
64-4064-04
商品説明動画
Green Art 木柄5本爪レーキWクロームメッキ TG 0024
参考になった