村国
村国の 除草具
村国の ネジリ鎌
ステンレス平ネジリ鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
412×124×67
質量(g)
182
刃部硬度
HRC48
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
420J3
アズワン品番
64-4064-15