村国
村国の 除草具
村国の ネジリ鎌
平ねじり鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
寸法(mm)
340×140×70
質量(g)
188
刃部硬度
HRC46
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
S50C
タイプ
一体型
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
全長(mm)
340
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
35
アズワン品番
64-4064-17