村国
村国の 除草具
村国の 草削り
三面草削り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957242
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
354×155×90
質量(g)
232
刃部硬度
HRC46
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
S50C
アズワン品番
64-4064-18