団地鍬

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60957337 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くて家庭菜園などでも使いやすい

全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 用途家庭菜園など畑を耕す 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957337
2025-08-23
用途:
畑の草取り

夏場は草の根が地中深くまで伸びるため容易に刈ることができません。この鍬でなんとか刈ることができ助かりました。柄が太く使い勝手に申し分ありません。

対象商品:
60957337
2021-07-15
用途:
家庭菜園

家庭菜園のために購入しました。
軽くて使いやすいので、女性にもいいと思います。
モノタロウさんなら、送料無料で、お得。

対象商品:
60957337
2021-07-05
用途:
農作業
農・林・水産業

しっかりとした作りです、丈夫な感じで長く使えそうです。

対象商品:
60957337
2021-01-30
用途:
草取り 鎌もち
医療・福祉・介護関連業

グラグラが、気になりますが、良いものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60957337
2019-11-19
用途:
団地の庭の手入れ時

団地住まいなので、ネーミングでつい購入しました。鍬で土を掘り起こしを本格的にしましたが、調子よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60957337
2020-02-01
用途:
家庭菜園
黒岡商店 様 (製造業)

少し柄が短かったので、次回購入時はもう少し長めのものを選択しようと思います。

1人が参考にしています
2018-02-16
用途:
圧雪を砕きました
8番らーめん 入江店 様 (飲食業)

今年の大雪での圧雪はスコッパよりも鍬!大正解でした

対象商品:
60957337
2018-02-03
用途:
新ジャガイモの植え付けに使いました
サービス業

大変使いやすくて便利です。
もう二月三日ですが、二回使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする