家庭用唐鍬

(5件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957346 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 用途畑・荒地を耕す 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-31
用途:
買って良かったです
その他業種

155センチ女性です。こちらはお値段も手頃ですし、小ぶりなのでサイズも重さもちょうど良いです。今まで畝を作る時はスコップで掘り上げて移植ゴテで整えていましたが、初めて鍬を使用しましたら、とてもスムーズで畝作りが楽しくなりました。もっと早く買えば良かったです。

対象商品:
60957346
2021-08-31
用途:
家庭菜園
goodlife 様 (卸売・小売業)

安かったのであまり期待はしていなかったけれど、しっかりとしていて、充分長持ちしそうです。

対象商品:
60957346
2020-01-13
用途:
畑の畝立て、縦穴掘り、草掻き
サービス業

農作業初心者です。鍬は今までも使った事がありますが、この鍬は軽くて取り回しやすく、土もとても掘りやすいと感じました。近所の方々の土地に沢山畑を作っておられる高齢の方が「これは良く掘れる鍬だ」と褒めてくれました。大事に手入れしながら使って行こうと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
60957346
2020-04-14
用途:
家庭菜園
不動産業

今ま重いで平鍬だけで土を耕していたので、体の疲れが大きかったのですが、この唐鍬は軽くて非常に使いやすいです。
木の根っこから掘り起こすときにはパワー不足ですが、平鍬と使い分けると快適です。

対象商品:
60957346
2018-03-11
用途:
庭の家庭菜園作業
その他業種

思っていたより軽くて使いやすい、かるく振ってもよく耕せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする