家庭用三本・唐鍬用 鍬の柄

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957391 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)1050 材質柯木 幅(mm)35 厚さ(mm)25 寸法(mm)1085×37×26 質量(g)535 アズワン品番64-4065-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957391
2021-08-26
用途:
折損した3本鍬に使用
その他業種

前回購入の本品が問題なく、コスパが良いため2本目を購入。

対象商品:
60957391
2020-08-22
用途:
朽ちてきた鍬の柄の交換
サービス業

差込み部分の加工しやすかつたので、ジャストなサイズが無くても、太めを買うことをお勧めします。

対象商品:
60957391
2020-05-14
用途:
竹の子鍬補修用
サービス業

竹の子掘りシーズンにしか使用しないため安くて軽い柄を探していましたので良かったです。まだ耐久性がわからないですが、数回使用した程度ですが良い感じです。

対象商品:
60957391
2019-08-01
用途:
柄の折れた鍬の再利用に使用
サービス業

予め咥え込み部の寸法の整合を意識して選定したため、問題なく交換できた

対象商品:
60957391
2018-08-15
用途:
畑作業
農・林・水産業

使用している鍬の柄が短くなってきたのでサイズを計り同じサイズを探しこの商品を購入しました。木の質感や馴染みやすさなど良い感じです。使用頻度や畑の土質で耐久性は異なると思いますが現在の価格であれば納得して使用できます。

対象商品:
60957391
2018-05-15
用途:
農作業
卸売・小売業

軽いけど、材質が弱いですね、クサビを強く打ったら割れまさした。

1人が参考にしています
対象商品:
60957391
2017-09-16
用途:
クワの柄

クワの柄の交換に購入しました。残念ながら少し、短ったみたいですがある意味座って草取りできますので楽かもです。

対象商品:
60957391
2017-03-30
用途:
今まで使っていた三本鍬の柄が折れた為に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい鍬に替えようと思ったが柄を替えるだけでまだまだ使えそうなので購入やはりさらは気持ちいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする