曜日別特売
- 木柄ホームショベル 村国 60957556

木柄ホームショベル

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード60957556品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

曲がりにくい!刃先は完全熱処理済み!

種別丸型全長(mm)830材質柄・取手部:ナラ材質(頭)S45C質量(g)1100仕様剣型寸法(mm)830×170×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957547
2020-06-27
用途: 側溝の掃除に使っています
サービス業

女性や子どもに使わせても軽くて疲労感がないと評判です。

対象商品 : 60957547
2019-11-06
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

今回園芸用に軽量の商品と購入いたしました。大変良好です。

対象商品 : 60957547
2018-01-28
用途: 除雪(車載・緊急脱出用)
自動車・二輪車・自転車関連業

北陸の冬は雪で車がスタックしやすいので、嫁の車載用に購入。
普通のシャベルは大きくて重いので、一回り小さく軽いのが欲しいと言うリクエストがあり検索した結果、この商品に行き着きました。
まだ使用していませんが、女性でも扱える大きさだと思います。
見た目はシルバー塗装してあり錆にくそう。
刃先は完全熱処理済みで曲がりにくそう。
価格も手ごろで嫁も満足しています。

対象商品 : 60957547
2018-02-23
用途: 除雪

除雪ように購入しました。大きすぎず小さすぎず使いやすい大きさです。
アルミ製に比べるとやや重い。

対象商品 : 60957547
2018-02-15
用途: 硬い雪の除雪
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりシャベル部が小さかったのですが
逆に力が入っていいと思いました。

対象商品 : 60957547
2018-02-14
用途: 庭の手入れ
その他業種

一般的な角スコップよりも思ったより小さかったです。手狭な庭の手入れには重宝しそうなので良かったです。

対象商品 : 60957547
2017-06-22
用途: 側溝の掃除
サービス業

すぐ届いたので、早く作業にとりかかれて非常に助かった。
軽くて良い。

対象商品 : 60957547
2016-05-08
用途: 側溝清掃
株式会社佐藤建設建設業・工事業

狭い溝に入るので最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする