小 ステンレス清掃器 村国 60957574

小 ステンレス清掃器 村国 60957574
小 ステンレス清掃器 村国 60957574

ステンレス清掃器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード60957574品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

少し深めの側溝でもラクに作業
水きり穴付

用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: U字溝の清掃

U字溝の泥や落ち葉などを取り除く際に使用しています
見た目よりは軽く思ったよりはちゃんとしていましたが、定期的な清掃にはいいですが本格的な泥や土の除去にはやや心もとないです
ただ、男性が使うには少し柄が短く感じますので当社の用途としてはこれで十分でしたが、使用頻度が高い方は予算があれば柄のもう少し長い物をお勧めします

対象商品 : 60957574
2019-06-19
用途: トレンチの掃除
製造業

欲を言えばスリット穴の開度を調整できると便利と思う

1が参考にしています
対象商品 : 60957574
2016-03-09
用途: 溝掃除
有限会社高砂カッター

少し小さ目で、浅目の側溝には良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 60957574
2015-06-28
用途: 田んぼの畦際に使用しています。
農・林・水産業

此のステンセス清掃器と同じ物を、持つ手【1.6メートル】を延長して使用しています。畦際は・持つてが長くないと、疲れる為この様に改善致しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする