- 山菜堀り ケース付 菊堂 60957671 - 山菜堀り ケース付 菊堂 60957671 - 山菜堀り ケース付 菊堂 60957671

山菜堀り ケース付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60957671 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊鋼焼入
刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします
目盛り付き

用途
枝打キャンプのお供に
山菜掘りに
花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに
刃長(mm)170(ギザ150) 刃幅(mm)42 全長(mm)310 寸法(mm)320×70×40 質量(g)280 材質(ケース)PVC+合成皮革 材質(柄部) 材質(刃)S55C アズワン品番64-4066-31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957671
2022-12-31
用途:
土を掘ったり、草の根を切ったりする時
サービス業

穴が広がらず、また苗を掘るときも集中的に取る事ができる。

対象商品:
60957671
2021-06-19
用途:
細かな土作業をする時に使用。

細く強度があり、期待していた通りの使い心地で満足。使っていても両側の刃の切れ味は今の所十分ある。やや重いが強度からすればやむを得ないと納得。

対象商品:
60957671
2021-04-20
用途:
地質調査
アービングリソースジャパン合同会社 様 (鉱業)

地質調査時に現状状復帰のため、芝などをきれいにはぎとるために使用。
作業員には好評です。

対象商品:
60957671
2021-02-26
用途:
草取
出口梅園 様 (製造業)

草の根を掘るのに使っていますが作りがしっかりしていて大きさもあり丈夫そうです。しかもお安い。

対象商品:
60957671
2020-10-19
用途:
苗を掘りあげる、硬い土を掘る
その他業種

サイズが大きいとのレビューがありましたので心配でサイズ確認してから買いましたが、さほど大きすぎるということはなく使い易い大きさでした。刃の部分も怪我をしないよう多少丸くしてあり鋭利にはなっておらず安心です。土を掘る分には充分な鋭さだと思います。

ほんの僅かにカーブがあり、苗を掘りあげるのにピッタリです。今までシャベルで掘っていたので大変でした。こういう商品があることをもっと早く知っていれば良かったなぁと思いました。

対象商品:
60957671
2020-07-03
用途:
ミミズとりや藪漕ぎなど
製造業

ノコギリ以外刃が付いていないのが良い。
ミミズは現地調達するのが安くて良いですよね

対象商品:
60957671
2020-02-25
用途:
山菜採り
その他業種

大きさも良く、結構深くまで掘れるし、少々の硬い根も簡単に切ることも出来る優れもの!

もう一つ買おうと思っています!

対象商品:
60957671
2020-05-31
用途:
山菜取り

商品の握る部分が角ばっているので手に違和感が有るようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする